ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)
商品レビューを投稿する
98日以内出荷
返品不可
98日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82231006
品番
FW-4-8-6-GWH-20M
参考基準価格(税別)
¥10,429
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
厚さ(mm)
【外層カバー内厚】1
タイプ
FW-4-8×6
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
【空気】-40〜+80【水】0〜+70
最高使用圧力(MPa)
(at20℃)0.8
最小曲げ半径(mm)
23
使用流体
空気・水
標準色
【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト
質量(g/m)
65
負圧性能(kPa)
-101.294
チューブ外径×内径(mm)
【内層】8×6