ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)
商品レビューを投稿する
98日以内出荷
返品不可
98日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82231040
品番
FW-4-10-7.5-LGN-100M
参考基準価格(税別)
¥64,275
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
厚さ(mm)
【外層カバー内厚】1
タイプ
FW-4-10×7.5
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
【空気】-40〜+80【水】0〜+70
最高使用圧力(MPa)
(at20℃)0.8
最小曲げ半径(mm)
27
使用流体
空気・水
標準色
【内層チューブ】黒【外層カバー】ライトグリーン
質量(g/m)
89
負圧性能(kPa)
-101.294
チューブ外径×内径(mm)
【内層】10×7.5