マルチモニターライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82231084 品番SM-PCL21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クリップ式で挟むだけ、ノートパソコンやお部屋の補助灯に。
目に優しいLEDライト:画面からの反射光ゼロで手元を明るくクリアに。暗い場所でも作業効率アップ。
モニターに挟むだけで簡単に設置できるので場所を取らない。昼白色、昼光色、電球色と選べる調色。USB電源で外出時も使用可能(収納ポーチ付き)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×5×4.5 質量(g)80 材質ABS、透明PCカバー 電源USB電源(DC5V/1A) 明るさ10段階 付属品収納ポーチ、取扱説明書 用途ノートパソコンやデスクトップモニターのライトとして。 ブラック 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする