FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可 98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82231110 品番 FW-4-12-9-GWH-50M
参考基準価格(税別)¥41,233 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。
内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。
全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

厚さ(mm)【外層カバー内厚】1 タイプFW-4-12×9 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)【空気】-40〜+80【水】0〜+70 最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.8 最小曲げ半径(mm)31 使用流体空気・水 標準色【内層チューブ】黒【外層カバー】グリニッシュホワイト 質量(g/m)116 負圧性能(kPa)-101.294 チューブ外径×内径(mm)【内層】12×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする