224 【加工可】IDIES ドライ半袖ポロシャツ 224 ホシ服装 82250081

【加工可】IDIES ドライ半袖ポロシャツ 224

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード82250081品番224
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。

ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
仕様
消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、DRYプリントネーム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ディンプルメッシュ/ポリエステル100%
着丈(cm)
69
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付
名入れ
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38443984
2021-08-31
用途: 工場の作業時。
農・林・水産業

着用感がとてもいい。汗等、べとつき感がない。
それと安い。

対象商品 : 38444167
2019-07-04
用途: 普段使いで

肌触りも良く乾きやすいため汗をかいても気にならないのがいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする