TMF-2651 【加工可】bisline 吸汗速乾ポロ 半袖 COVER WORK(カバーワーク) 82250309

【加工可】bisline 吸汗速乾ポロ 半袖

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1着注文コード82250309品番TMF-2651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸汗速乾仕様のポロシャツ。
軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。

ブラック
サイズ
L
質量(g)
148
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
47
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ポリエステル
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
吸汗速乾・軽量・ストレッチ
名入れ
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-15
用途: バリ取り作業
製造業

スポットクーラーしかない現場なので、すごく汗をかきます。着ていてもサラサラで身体に引っ付かず着心地がいいです。洗ってもすぐ乾きます。

2026-08-17
用途: 普段着に

着心地はいいし安いから色違い買おうと思ったら売り切れだった

2026-03-27
用途: 作業着として着る
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

3~4度洗ったくらいでは、全体に柔かくならず、部分によってはいいが襟の
個人個人での違いがあるが内側は柔かいよ方がいい

2024-07-24
用途: 草刈り作業
その他業種

暑い時期に爽やかな感じで着こなせるのがありがたいです。
襟があるのでスタイリッシュに見えるのも良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 03937966
2024-08-19
用途: 仕事や普段着用
サービス業

ネイビーM購入 薄い素材でさらさらしていて肌触りも良い。洗濯してもすぐに乾く。

対象商品 : 03938000
2024-08-06
用途: 普段着
株式会社浜田建設建設業・工事業

軽く、汗をかいても洗濯してもすぐに乾く。値段も手ごろ。

対象商品 : 03937975
2024-07-23
用途: 草刈り作業
その他業種

軽くて作業性も良くかさ張らないので汗をかいてもいつも着替えを何枚も持参するのも容易です

対象商品 : 03937975
2023-07-17
用途: 機械のメンテナンス

安物の値段で買えたので満足です
色が気に入り購入しました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする