605 【加工可】ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 82250501

605 【加工可】ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 82250501
605 【加工可】ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 82250501
605 【加工可】ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 82250501
605 【加工可】ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 82250501
605 【加工可】ミニ衿半袖ポロシャツ VILEA 82250501

【加工可】ミニ衿半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード82250501品番605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。
両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。
VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。

サイズ
4L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗性
名入れ
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: 普段着
その他業種

見た目も良く材質も軽くて通気性が良く価格も手頃かつサイズと色も希望通りなので理想的な品物です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする