曜日別特売
AS21DX ASシリーズ シモン 82251551

ASシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード82251551品番AS21DX
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ハードな現場で働く人々の安全を守る、合成ゴム底安全靴 FDシリーズ
耐薬品・耐油性に優れた合成ゴム底搭載。

サイズ(cm)
24.5
規格
JIS T 8101 CⅠ/S/BO合格
製法
C式
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
標準質量(g)
900(26.0cm/両足)
靴底
合成ゴム1層底
材質(先芯)
鋼製先芯
中敷
全敷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする