曜日別特売

ASシリーズ

ASシリーズ - シモン

ハードな現場で働く人々の安全を守る、合成ゴム底安全靴 FDシリーズ
耐薬品・耐油性に優れた合成ゴム底搭載。

規格
JIS T 8101 CⅠ/S/BO合格
製法
C式
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
材質(先芯)
鋼製先芯
内容量
1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82251551AS21DX24.5
8,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252601AS21DX24
8,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252707AS21DX23.5
8,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする