シモン
ASシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
23.5
24.5
24
23.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82252707
品番
AS21DX
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハードな現場で働く人々の安全を守る、合成ゴム底安全靴 FDシリーズ
耐薬品・耐油性に優れた合成ゴム底搭載。
色
黒
質量(g)
900(26cm)
サイズ(cm)
23.5
規格
JIS T 8101 CⅠ/S/BO合格
製法
C式
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
材質(底部)
合成ゴム1層底
材質(先芯)
鋼製先芯
材質(中敷)
全敷