285054 圧着ローラー イエローローラーフレキシ 100mm ソフト YT12YRF10S YELLOTOOLS 82259890

 

285054 圧着ローラー イエローローラーフレキシ 100mm ソフト YT12YRF10S YELLOTOOLS 82259890
285054 圧着ローラー イエローローラーフレキシ 100mm ソフト YT12YRF10S YELLOTOOLS 82259890

圧着ローラー イエローローラーフレキシ 100mm ソフト YT12YRF10S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82259890
品番
285054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

壁や床面にも使える角度可変式の圧着ローラー。ハンドルの角度は3段階(0°/45°/90°)に調節可能。角度調整機能:0°/45°/90°の3段階調整で、壁や床など様々な施工面に対応。壁面フィルム施工や床面作業など、幅広いシーンで活躍します。イエローツールズのこだわりが詰まったプロ仕様の施工ツール。

用途
理想の施工ローラーに。
硬さ
ソフト
寸法(cm)
10
角度調節
0°/45°/90°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする