DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
343
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調色調光
光色
昼光色~電球色
質量(kg)
4.2
注文コード
82325096
品番
DPN-40991E
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ502 高138 全長700~1500
質量(kg)
4.2
取付
引掛シーリング取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.1
容量(VA)
45
光色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
5200
調光の可否
調色調光
演色性(Ra)
93