マグナ
ネオジム磁石 ディスクタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
4.7
3.5
4.7
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82346471
品番
1-2026204.74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
付属品
4504878、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
4.7
外径(mm)
26
穴径(mm)
20
形状
リング型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1250-1310