マグナ
ネオジム磁石 バー型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・厚さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
16.56
厚さ(mm)
23
注文コード
82346629
品番
1-10623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
付属品
4503388、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
16.56
外径(mm)
6
表面磁束密度(T)
0.52
形状
バー型
厚さ(mm)
23
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応