曜日別特売

ネオジム磁石 バー型

ネオジム磁石 バー型 - マグナネオジム磁石 バー型 - マグナネオジム磁石 バー型 - マグナネオジム磁石 バー型 - マグナネオジム磁石 バー型 - マグナネオジム磁石 バー型 - マグナネオジム磁石 バー型 - マグナネオジム磁石 バー型 - マグナ

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

形状
バー型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全19種類を絞り込む
外径(mm)
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823465681-1017.5204504921、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材122.9617.50.47
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
823466291-106234503388、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材16.5660.52
オープン
¥859
¥945(税込)
7日以内出荷
返品不可
823470851-103104504884、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3.9830.4
オープン
¥389
¥428(税込)
7日以内出荷
返品不可
823479861-10354504906、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3.7330.34
オープン
¥229
¥252(税込)
7日以内出荷
返品不可
823481961-10584504859、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材10.5750.37
オープン
¥349
¥384(税込)
7日以内出荷
返品不可
823483701-1025.54504926、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1.6920.35
オープン
¥209
¥230(税込)
7日以内出荷
返品不可
823487561-102.564504918、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材2.672.50.36
オープン
¥219
¥241(税込)
7日以内出荷
返品不可
823488871-101.584504930、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材0.941.50.2
オープン
¥209
¥230(税込)
7日以内出荷
返品不可
823489391-105104503361、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材10.9350.4
オープン
¥439
¥483(税込)
7日以内出荷
返品不可
823491401-10364503358、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3.8230.36
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823495781-102.34.54504910、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材2.22.30.33
オープン
¥209
¥230(税込)
7日以内出荷
返品不可
823496301-10274504875、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1.7220.38
オープン
¥259
¥285(税込)
7日以内出荷
返品不可
823499551-1022.5254504922、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材228.1422.50.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
823501561-101.454503381、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材0.81.40.15
オープン
¥169
¥186(税込)
7日以内出荷
返品不可
823504791-109104504867、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材31.8690.42
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
823506801-106104504913、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材15.4460.51
オープン
¥299
¥329(税込)
7日以内出荷
返品不可
823508561-10484504904、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材6.9240.4
オープン
¥299
¥329(税込)
7日以内出荷
返品不可
823510911-10154503357、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材0.3910.15
オープン
¥189
¥208(税込)
7日以内出荷
返品不可
823513101-105.584504912、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材12.615.50.39
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする