1-104010 ネオジム磁石 丸型 マグナ 82346665

ネオジム磁石 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・外径・厚さなど90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
197.33
外径(mm)
40
厚さ(mm)
10
注文コード
82346665
品番
1-104010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
4504901、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
197.33
外径(mm)
40
表面磁束密度(T)
0.38
形状
丸型
厚さ(mm)
10
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので取扱いに注意してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする