マグナ
サマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
12.5
12
12.5
吸着力(N)
6.7
6.7
26.39
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
82346769
品番
2-1012.51.5
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
強力な磁場を持っています。
付属品
3840959、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
1.5
吸着力(N)
6.7
外径(mm)
12.5
表面磁束密度(T)
0.15
形状
丸型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応