サマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入)

サマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入) - マグナサマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入) - マグナサマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入) - マグナサマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入) - マグナ

強力な磁場を持っています。

形状
丸型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2-1012.51.5 82346769823467692-1012.51.53840959、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1.56.712.50.15
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-10128 82349465823494652-101283840958、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材826.39120.38
¥10,000
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする