マグナ
ピンマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
吸着力(N)
40
40
60
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82346805
品番
1-d12e
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ネオジム磁石を使用した押しピン型のマグネット
用途
用途として、そのままピンとしてお役立ていただくことはもちろん、紙粘土などとともにクラフトとしてもご活用いただくことができます。
付属品
6892859、工作機工具、マグネット用品、マグネットホルダ
寸法(mm)
【マグネット】Φ9.5×2.5
高さ(mm)
16
吸着力(N)
40
保持枚数
【A4コピー用紙】12
色
シルバー
タイプ
ネオジム磁石
仕上
ニッケルメッキ
直径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応