マグナ
フェライト磁石 (20個入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
3
3
3.8
吸着力(N)
3.14
3.14
2.16
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
82346830
品番
3-10203
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
保磁力が高いので減磁がありません。
付属品
3827387、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
3.14
外径(mm)
20
マグネット
異方性フェライト磁石
形状
丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.9