マグナ
フェライト磁石 (20個入)
保磁力が高いので減磁がありません。
形状
丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82346830
3-10203
3827387、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
3
3.14
20
異方性フェライト磁石
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82351459
3-1012.53.8
3827388、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
3.8
2.16
12.5
サマリウムコバルト磁石
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください