曜日別特売
2-1011.51.5 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82347365

2-1011.51.5 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82347365
2-1011.51.5 サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ 82347365

サマリウムコバルト磁石 丸型2-1011.51.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(mm)11.5
厚さ(mm)1.5
吸着力(N)5.64
5.64
0.41
0.56
0.81
0.84
0.97
1.06
1.52
1.57
1.85
2.09
2.15
2.71
3.2
3.33
3.81
4.62
5.03
5.08
5.59
5.74
5.77
5.89
6.15
6.49
6.59
7.02
7.49
8.1
8.56
13.9
14.53
16.86
23.54
35.92
41.38
内容量1個注文コード82347365品番2-1011.51.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
4501725、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
1.5
吸着力(N)
5.64
外径(mm)
11.5
表面磁束密度(T)
0.16
形状
丸型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする