曜日別特売

サマリウムコバルト磁石 丸型

サマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナサマリウムコバルト磁石 丸型 - マグナ

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

用途
センサーやモーター部品として。
形状
丸型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全39種類を絞り込む
外径(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823464462-10644501732、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材46.4960.31
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
823466992-10884484046、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材814.5380.36
オープン
¥719
¥791(税込)
7日以内出荷
返品不可
823467082-105.93.54501717、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3.57.025.90.3
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
823467872-10664501718、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材68.160.36
オープン
¥429
¥472(税込)
7日以内出荷
返品不可
823471462-10224484063、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材20.8420.28
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823473112-1051.54484040、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1.52.0950.2
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823473652-1011.51.54501725、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1.55.6411.50.16
オープン
¥519
¥571(税込)
7日以内出荷
返品不可
823474692-103.92.54484049、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材2.53.23.90.29
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823477062-109.524501734、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材25.779.50.18
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
823481352-101024501726、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材26.15100.18
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
823483972-1041.54484064、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1.51.8540.2
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823487652-10934485652、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材37.4990.22
オープン
¥599
¥659(税込)
7日以内出荷
返品不可
823488262-10734501710、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材35.8970.28
オープン
¥429
¥472(税込)
7日以内出荷
返品不可
823489302-10454501733、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材53.8140.35
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
823490702-1040.94484065、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材0.91.0640.18
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823491062-101534484028、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材313.9150.2
オープン
¥859
¥945(税込)
7日以内出荷
返品不可
823493072-10524484030、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材22.7150.25
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823495262-10634501723、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材35.0860.26
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
823496212-10314484034、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材10.8130.18
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823499012-102.416095977、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材10.562.40.19
¥224
¥189
¥208(税込)
5日以内出荷
返品不可
823499102-10324484038、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材21.5730.26
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823499192-10554501727、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材55.5950.35
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
823499712-10624501715、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材23.3360.22
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
823500162-101034484025、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材38.56100.25
オープン
¥479
¥527(税込)
7日以内出荷
返品不可
823500862-101084484032、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材823.54100.38
オープン
¥959
¥1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
823500952-1043.56095455、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3.53.3340.31
¥300
¥259
¥285(税込)
5日以内出荷
返品不可
823501112-1020.86095529、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材0.80.4120.16
¥224
¥189
¥208(税込)
5日以内出荷
返品不可
823501292-10344484058、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材42.1530.3
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823501382-10514484022、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材11.5250.18
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823501652-109.51.54501719、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1.54.629.50.15
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
823504272-1015106095743、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1041.38150.4
¥2,940
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
823507682-10824501731、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材25.7480.24
オープン
¥429
¥472(税込)
7日以内出荷
返品不可
823509262-10834484055、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材36.5980.23
オープン
¥479
¥527(税込)
7日以内出荷
返品不可
823509692-1040.84484057、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材0.80.9740.15
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
823510392-1013.5104484060、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1035.9213.50.42
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
823511362-10111.56095982、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1.55.64110.16
¥600
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
返品不可
823512582-101064485649、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材616.86100.35
オープン
¥719
¥791(税込)
7日以内出荷
返品不可
823513282-10544484050、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材45.0350.32
オープン
¥299
¥329(税込)
7日以内出荷
返品不可
823514682-10334484051、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材32.2430.28
オープン
¥239
¥263(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする