3-20603210 異方性フェライト磁石 リング型 マグナ 82347399

3-20603210 異方性フェライト磁石 リング型 マグナ 82347399
3-20603210 異方性フェライト磁石 リング型 マグナ 82347399

異方性フェライト磁石 リング型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)10
吸着力(N)43.24
内容量1個注文コード82347399品番3-20603210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4503326、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
43.24
外径(mm)
60
穴径(mm)
32
形状
リング型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする