マグナ
異方性フェライト磁石 リング型
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
形状
リング型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
10
吸着力(N)
選択してください
1.2
1.62
2.83
2.87
9.87
43.24
穴径(mm)
選択してください
3
5
8
12.5
32
外径(mm)
選択してください
10
12
13.5
14
30
60
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82347198
3-201254
4503327、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
4
2.87
12
5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82347286
3-2013.552
4503316、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
2
1.62
13.5
5
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82347399
3-20603210
4503326、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
10
43.24
60
32
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82348361
3-201483
4503321、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
3
2.83
14
8
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82349420
3-201032
4503300、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
2
1.2
10
3
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82350077
3-2030125
4503348、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
5
9.87
30
12.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください