曜日別特売
2-206.521.5 サマリウムコバルト磁石 リング型 マグナ 82347408

サマリウムコバルト磁石 リング型2-206.521.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(mm)6.5
吸着力(N)3.71
内容量1個注文コード82347408品番2-206.521.5
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095901、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
1.5
吸着力(N)
3.71
外径(mm)
6.5
穴径(mm)
2
形状
リング型
穴の有無
有
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1050-1120
表面磁束密度(T)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする