マグナ
サマリウムコバルト磁石 リング型
強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です
用途
センサーやモーター部品として。
形状
リング型
穴の有無
有
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82346760
2-2023.5111.5
6095480、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
1.5
15.93
23.5
11
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82347408
2-206.521.5
6095901、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
1.5
3.71
6.5
2
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82349517
2-2010.57.61
6095550、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
1
4.91
10.5
7.6
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82350698
2-2013.231.5
6095934、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
1.5
4.91
13.2
3
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください