曜日別特売
2-1068 サマリウムコバルト磁石 バー型 マグナ 82347426

2-1068 サマリウムコバルト磁石 バー型 マグナ 82347426
2-1068 サマリウムコバルト磁石 バー型 マグナ 82347426

サマリウムコバルト磁石 バー型2-1068

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(mm)6
厚さ(mm)8
吸着力(N)8.88
内容量1個注文コード82347426品番2-1068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

付属品
4484043、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
8.88
外径(mm)
6
表面磁束密度(T)
0.37
形状
バー型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする