曜日別特売

サマリウムコバルト磁石 バー型

サマリウムコバルト磁石 バー型 - マグナサマリウムコバルト磁石 バー型 - マグナサマリウムコバルト磁石 バー型 - マグナサマリウムコバルト磁石 バー型 - マグナサマリウムコバルト磁石 バー型 - マグナサマリウムコバルト磁石 バー型 - マグナサマリウムコバルト磁石 バー型 - マグナサマリウムコバルト磁石 バー型 - マグナ

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

形状
バー型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
外径(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2-1039 82346455823464552-10394484059、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材92.3830.39
オープン
¥479
¥527(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-1068 82347426823474262-10684484043、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材88.8860.37
オープン
¥599
¥659(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-1035 82347451823474512-10354501724、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材52.2430.37
オープン
¥339
¥373(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-10510 82348781823487812-105104484039、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材106.5850.4
オープン
¥599
¥659(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-1069.5 82349831823498312-1069.54484027、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材9.59.2160.4
オープン
¥599
¥659(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-102.55 82350199823501992-102.554501709、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材51.562.50.37
オープン
¥279
¥307(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-10810 82350741823507412-108104484031、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1019.1780.38
オープン
¥719
¥791(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-103.56 82351066823510662-103.564484033、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材63.13.50.4
オープン
¥389
¥428(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-1078 82351319823513192-10784484024、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材811.6270.38
オープン
¥599
¥659(税込)
7日以内出荷
返品不可
2-1048.5 82351380823513802-1048.54484026、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材8.54.1940.35
オープン
¥389
¥428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする