1-1023.55 ネオジム磁石 丸型 マグナ 82347801

1-1023.55 ネオジム磁石 丸型 マグナ 82347801
1-1023.55 ネオジム磁石 丸型 マグナ 82347801

ネオジム磁石 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・外径・厚さなど90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
59.66
外径(mm)
23.5
厚さ(mm)
5
注文コード
82347801
品番
1-1023.55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
4504908、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
59.66
外径(mm)
23.5
表面磁束密度(T)
0.24
形状
丸型
厚さ(mm)
5
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので取扱いに注意してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする