マグナ
ネオジム磁石 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径・厚さ
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
114.21
外径(mm)
16
厚さ(mm)
30
注文コード
82347959
品番
1-101630
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095991、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
114.21
外径(mm)
16
表面磁束密度(T)
0.5
形状
丸型
厚さ(mm)
30
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1250-1310
注意
※磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので取扱いに注意してください