1-10151.7 ネオジム磁石 丸型 マグナ 82348126

1-10151.7 ネオジム磁石 丸型 マグナ 82348126
1-10151.7 ネオジム磁石 丸型 マグナ 82348126

ネオジム磁石 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・外径・厚さなど90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
14.84
外径(mm)
15
注文コード
82348126
品番
1-10151.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
4504863、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
14.84
外径(mm)
15
表面磁束密度(T)
0.2
形状
丸型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので取扱いに注意してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする