1-d20e ピンマグネット マグナ 82348187

1-d20e ピンマグネット マグナ 82348187
1-d20e ピンマグネット マグナ 82348187

ピンマグネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
吸着力(N)120
内容量1個注文コード82348187品番1-d20e
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ネオジム磁石を使用した押しピン型のマグネット

用途
用途として、そのままピンとしてお役立ていただくことはもちろん、紙粘土などとともにクラフトとしてもご活用いただくことができます。
付属品
6892858、工作機工具、マグネット用品、マグネットホルダ
寸法(mm)
【マグネット】Φ15×3
高さ(mm)
25
吸着力(N)
120
保持枚数
【A4コピー用紙】19
シルバー
タイプ
ネオジム磁石
仕上
ニッケルメッキ
直径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする