曜日別特売
1-20603088 ネオジム磁石 ディスクタイプ マグナ 82348275

代表画像

1-20603088 ネオジム磁石 ディスクタイプ マグナ 82348275
1-20603088 ネオジム磁石 ディスクタイプ マグナ 82348275

ネオジム磁石 ディスクタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)8
内容量1個注文コード82348275品番1-20603088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
付属品
4503374、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
8
外径(mm)
60
穴径(mm)
30
形状
リング型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする