マグナ
ネオジム磁石 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径・厚さ
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
9.9
外径(mm)
5
厚さ(mm)
6
注文コード
82348345
品番
1-1056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6996302、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
9.9
外径(mm)
5
表面磁束密度(T)
0.47
形状
丸型
厚さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので取扱いに注意してください