曜日別特売
3-201483 異方性フェライト磁石 リング型 マグナ 82348361

代表画像

異方性フェライト磁石 リング型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)3
吸着力(N)2.83
内容量1個注文コード82348361品番3-201483
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4503321、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
2.83
外径(mm)
14
穴径(mm)
8
形状
リング型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする