マグナ
ネオジム磁石 バー型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・厚さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
1.69
厚さ(mm)
5
注文コード
82348370
品番
1-1025.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
付属品
4504926、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
1.69
外径(mm)
2
表面磁束密度(T)
0.35
形状
バー型
厚さ(mm)
5
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応