曜日別特売
1-102.56 ネオジム磁石 バー型 マグナ 82348756

1-102.56 ネオジム磁石 バー型 マグナ 82348756
1-102.56 ネオジム磁石 バー型 マグナ 82348756

ネオジム磁石 バー型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は吸着力・厚さなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
2.67
厚さ(mm)
6
注文コード
82348756
品番
1-102.56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

付属品
4504918、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
2.67
外径(mm)
2.5
表面磁束密度(T)
0.36
形状
バー型
厚さ(mm)
6
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする