マグナ
キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
392.27
外径(mm)
80
注文コード
82348851
品番
3-5080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
用途
吸着用。
付属品
4487667、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
丸
厚さ(mm)
12.7
吸着力(N)
392.27
外径(mm)
80
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
10.2
RoHS指令(10物質対応)
対応