曜日別特売
2-4025151.5 サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ 82349097

サマリウムコバルト磁石 角型2-4025151.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)1.5
吸着力(N)8.08
内容量1個注文コード82349097品番2-4025151.5
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です

用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095779、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
25
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.5
吸着力(N)
8.08
形状
角型
穴の有無
無
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
800-900
表面磁束密度(T)
0.12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする