曜日別特売

サマリウムコバルト磁石 角型

サマリウムコバルト磁石 角型 - マグナサマリウムコバルト磁石 角型 - マグナサマリウムコバルト磁石 角型 - マグナ

強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です

用途
センサーやモーター部品として。
形状
角型
穴の有無
無
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2-4025151.5 82349097823490972-4025151.56095779、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材25151.58.08
¥1,120
¥949
¥1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
2-4092.53.9 82350366823503662-4092.53.96095329、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材92.53.95.61
¥340
¥289
¥318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2-40383824.5 82350671823506712-40383824.56095073、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材383824.5328.65
¥13,440
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする