曜日別特売
3-40278.54 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82349255

3-40278.54 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82349255
3-40278.54 異方性フェライト磁石 角型 マグナ 82349255

異方性フェライト磁石 角型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)4
長さ(mm)27
幅(mm)8.5
内容量1個注文コード82349255品番3-40278.54
参考基準価格(税別)¥126販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

保磁力が高いので減磁しにくいです。

付属品
6095979、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
27
幅(mm)
8.5
厚さ(mm)
4
形状
角型
穴の有無
無
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400
表面磁束密度(T)
0.113

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする