異方性フェライト磁石 角型

異方性フェライト磁石 角型 - マグナ異方性フェライト磁石 角型 - マグナ異方性フェライト磁石 角型 - マグナ異方性フェライト磁石 角型 - マグナ異方性フェライト磁石 角型 - マグナ異方性フェライト磁石 角型 - マグナ異方性フェライト磁石 角型 - マグナ異方性フェライト磁石 角型 - マグナ

保磁力が高いので減磁しにくいです。

形状
角型
穴の有無
無
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400
内容量
1個
全24種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823466813-403010106095296、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材301010
¥300
¥259
¥285(税込)
5日以内出荷
返品不可
823467353-40251576095319、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材25157
¥300
¥259
¥285(税込)
5日以内出荷
返品不可
823472773-4066186095325、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材6618
¥200
¥169
¥186(税込)
5日以内出荷
返品不可
823472953-40401286095782、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材40128
¥240
¥199
¥219(税込)
5日以内出荷
返品不可
823474173-40241046095492、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材24104
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823479503-4025646095254、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材2564
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823480113-401811.556095726、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1811.55
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823480203-4034856095066、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3485
¥200
¥169
¥186(税込)
5日以内出荷
返品不可
823480903-4018.5636095920、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材18.563
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823481173-403030106095945、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材303010
¥300
¥259
¥285(税込)
5日以内出荷
返品不可
823481693-40201056095284、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材20105
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823482303-4035154.56095993、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材35154.5
¥150
¥129
¥142(税込)
5日以内出荷
返品不可
823482573-403434106095558、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材343410
¥600
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
返品不可
823485013-40151556095058、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材15155
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823488353-4025856095715、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材2585
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823491493-408080206095754、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材808020
¥1,000
¥849
¥934(税込)
5日以内出荷
返品不可
823491673-40302056095958、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材30205
¥200
¥169
¥186(税込)
5日以内出荷
返品不可
823492553-40278.546095979、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材278.54
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823494993-40201256095777、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材20125
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823497183-4015026156095270、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材1502615
¥2,160
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
823499373-40201576095323、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材20157
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823500253-4030966095783、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3096
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823505853-40251956095304、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材25195
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
823506103-4030646095457、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3064
¥126
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする