3-201032 異方性フェライト磁石 リング型 マグナ 82349420

代表画像

3-201032 異方性フェライト磁石 リング型 マグナ 82349420
3-201032 異方性フェライト磁石 リング型 マグナ 82349420

異方性フェライト磁石 リング型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)2
吸着力(N)1.2
内容量1個注文コード82349420品番3-201032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

付属品
4503300、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
2
吸着力(N)
1.2
外径(mm)
10
穴径(mm)
3
形状
リング型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.089

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする