2-10128 サマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入) マグナ 82349465

2-10128 サマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入) マグナ 82349465
2-10128 サマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入) マグナ 82349465

サマリウムコバルト磁石 丸形 (5個入)2-10128

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(mm)12
吸着力(N)26.39
内容量1袋(5個)注文コード82349465品番2-10128
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

強力な磁場を持っています。

付属品
3840958、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
26.39
外径(mm)
12
表面磁束密度(T)
0.38
形状
丸型
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする