マグナ
サマリウムコバルト磁石 リング型
2-2010.57.61
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
10.5
6.5
10.5
13.2
23.5
吸着力(N)
4.91
3.71
4.91
15.93
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82349517
品番
2-2010.57.61
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です
用途
センサーやモーター部品として。
付属品
6095550、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
厚さ(mm)
1
吸着力(N)
4.91
外径(mm)
10.5
穴径(mm)
7.6
形状
リング型
穴の有無
有
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
950-1030
表面磁束密度(T)
0.11