マグナ
ネオジム磁石 バー型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・厚さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
228.14
厚さ(mm)
25
注文コード
82349955
品番
1-1022.525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
付属品
4504922、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
吸着力(N)
228.14
外径(mm)
22.5
表面磁束密度(T)
0.5
形状
バー型
厚さ(mm)
25
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1250-1310