マグナ
キャップマグネット 角型 (Lタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
5.1
13
5.1
6.5
7
吸着力(N)
19.61
196.13
19.61
58.84
93.16
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82350007
品番
3-5124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
RoHS対応品です。
用途
吸着用。
付属品
4487659、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
24
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5.1
吸着力(N)
19.61
形状
角型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので、取扱いに注意してください。
※着磁された磁石は、強い吸引力(または磁石間の反発力)があります。手・指が挟まれ思わぬ怪我をすることがあります。