マグナ
キャップマグネット 角型 (Lタイプ)
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
RoHS対応品です。
用途
吸着用。
形状
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので、取扱いに注意してください。
※着磁された磁石は、強い吸引力(または磁石間の反発力)があります。手・指が挟まれ思わぬ怪我をすることがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82349840
3-5149
4497130、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
49
41
13
196.13
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82350007
3-5124
4487659、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
24
12
5.1
19.61
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82350339
3-5125
4487666、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
25.5
23.5
6.5
58.84
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82350400
3-5126
4487668、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
25.5
11
6.5
19.61
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82350908
3-5143h
4487669、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
43
30.2
7
93.16
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください