マグナ
異方性フェライト磁石 角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
6
10
7
18
8
4
5
3
4.5
20
15
6
長さ(mm)
30
30
25
6
40
24
18
34
18.5
20
35
15
80
27
150
幅(mm)
9
10
15
6
12
11.5
8
30
34
80
20
8.5
26
9
19
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82350025
品番
3-403096
参考基準価格(税別)
¥126
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
保磁力が高いので減磁しにくいです。
付属品
6095783、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
30
幅(mm)
9
厚さ(mm)
6
形状
角型
穴の有無
無
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400
表面磁束密度(T)
0.113